Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1556289-MU Herst.-Nr.: AK-300130-030-S EAN/GTIN: 4016032336723 |
| |
|
|  |  |
 | USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin),St/St, 3.0m, USB 2.0 konform, sw Technische Daten: - Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 3 m
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | Mini USB B, 5-pin, Stecker | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,84* | € 1,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,85* | € 1,22* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,90* | € 1,28* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,03* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|