Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1556287-MU Herst.-Nr.: AK-300130-010-S EAN/GTIN: 4016032336709 |
| |
|
|  |  |
 | USB-A – Mini-B Anschlusskabel, 1m Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: - Sichere und zuverlässige Verbindung
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit mini B (5-pin) Buchse, z. B. MP3-Spieler, Handy oder externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1 m
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | Mini USB B, 5-pin, Stecker | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 0,62* | € 0,97* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 0,68* | € 0,99* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,68* | € 0,99* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,11* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,18* | € 1,81* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|