Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TL082CD Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155626-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL082CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
STMicroelectronics TL082CD Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-8

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 16 V/µs · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 20 pA · Eingangsspannung (Offset): 3 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -3 V,+3 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +6 V · Versorgungsstrom: 1.4 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 4 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
J-FET
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TL082CD
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
20 pA
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
4 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Anstiegsrate:
16 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+18 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3 V | +3 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+36 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+6 V
Eingangsspannung (Offset):
3 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,162*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,399*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Lager 102
83
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
6 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,03*
€ 99,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.