Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1556225-MU Herst.-Nr.: DB-300127-018-S EAN/GTIN: 4016032383680 |
| |
|
|  |  |
 | USB-A – Micro-B Anschlusskabel, 1,8m Nutzen Sie externe Geräte mit Micro USB Anschluss - Konform zu USB 2.0 (Hi-Speed) für schnelle Datenübertragung Produktvorteile: - USB Anschlusskabel USB A auf Micro B (Micro USB)
- USB 2.0 kompatibel mit High-Speed Datenübertragung bis 480 Mbit/s
- Zum Anschluss aller Endgeräte mit Micro B Anschluss beispielsweise an einen PC oder Ladegerät
- Kompatibel mit allen USB 2.0 Anschlüssen
- Abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Robustes Kabel für lange Haltbarkeit
Verbinden Sie Ihre Endgeräte mit Micro USB Anschluss mit einem PC oder einem Ladegerät. Unterstützt werden die USB 2.0 features mit Datenübertragungen von bis zu 480 Mbps für schnelles Kopieren von Videos, Musik oder Daten. Geeignet für Smartphones, Tablets oder weitere Peripherie-Geräte mit Micro USB (Micro B) Stecker. Das Kabel ist ebenfalls geeignet, um Ihre Geräte mit Micro B Buchse zu laden. Technische Daten: - Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1.8 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | Micro USB B, Stecker | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 1.8 m | Schirmung: | Doppelt geschirmt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,09* | € 2,99* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,19* | € 3,00* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,37* | € 3,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,38* | € 3,25* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,08* | € 7,05* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|