Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1556180-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340602-000-S
EAN/GTIN:
     4016032292470
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

DisplayPort Adapter

Zum Anschluss eines HDMI Kabels im Fall, dass kein DisplayPort Kabel zur Verfügung steht

Produktvorteile:

  • Zum Anschluss eines HDMI Kabels im Fall, dass kein DisplayPort Kabel zur Verfügung steht

Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein HDMI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden.

Technische Daten:

  • Unterstützt DP++ Dual-Mode
  • Max. unterstützte Video Auflösung: 1920 x 1080 p mit 60 Hz
  • Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
Arretierung:
Schnappbefestigung
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
DisplayPort Kabel
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 9,45*
ab € 3,34*
€ 4,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 4,83*
1
€ 4,50*
ab € 3,69*
€ 4,87*
1
€ 6,78*
ab € 3,69*
€ 4,87*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.