Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Insta360 Air Zusatzkamera Schwarz 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556113-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     1556113
EAN/GTIN:
     6970357850174
Suchbegriffe:
6970357850174
Insta360
1556113
Air
INSTA360 Air schwarz für Android Phone (USB Micro)

360° Videos mit Smartphone erstellen
Mit Dual 210° Fischaugenlinsen
3040 x 1520 Pixel

Erfassen Sie Erlebnisse in ihrer Gänze:

Halten Sie fest, was um Sie herum passiert mit der Insta360 Air.
Die Insta360-Aufsteckkamera verwandelt das Smartphone in ein 360-Grad-HD-Aufnahmegerät für VR. Diese können auf Wunsch direkt live per Youtube oder Facebook gestreamt werden. Die Kamera wird mit einem VR-Cardboard ausgeliefert um VR-Inhalte auf dem Smartphone betrachten zu können.
Teilen Sie 360°-Highlights Ihres Lebens mit Freunden in sozialen Medien oder übertragen Sie diese in Echtzeit mit dem Live-Streaming-Modus.

Ausstattung:
30 Bilder pro Sekunde (Frames per Second, FPS).

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 2560 x 1280 Pixel · Farbe: Schwarz · Gewicht: 26.5 g · Kamera-Besonderheiten: 360° · Produkt-Art: Zusatzkamera · Produktabmessung, Ø: 37.6 mm · Weitere technische Daten: Pixel 3008 x 1504

Hinweis:
Minimale Konfigurationsanforderungen:
1.Supports OTG
2.Android 5.1 oder höher
3.System auf Chip (SOC):
Qualcomm: Serie 600 oder 800er Serie
MTK: Helio X10, X20, X25, X30 Serie
Exynos: 7410, 7420, 8890
Huawei Kirin: Kirin 9xx Serie
4.RAM: 2G oder höher.

Liste der inkompatiblen Geräte, diese Geräte wurden als nicht kompatibel getestet:
Xiaomi (Mi): 4c / Note
HUAWEI: mate7 / Glory 7i
GOOGLE: 5
MEIZU: MX5
Vivo: x7
Nubia: Z9 mini / Z7 max / Z7 mini
ONEPLUS: ONEPLUS1
Smartisan: U1
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
37.6 mm
Kamera-Besonderheiten:
360°
Auflösung Video optisch:
2560 x 1280 Pixel
Gewicht:
26.5 g
Produkt-Art:
Zusatzkamera
Weitere Suchbegriffe: Fotoapparat
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 123,85*
Frei Haus
ab € 121,74*
€ 128,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,43*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,19*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,61*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.