Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Base Camp One 600191 Solar-Set 100 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556087-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600191
EAN/GTIN:
     4250730290486
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset
Phaesun Base Camp One 600191 Solar-Set 100 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Base Camp One

Leistungsstarkes und hochwertiges Solarmodul
Einfache Montage
Inkl. Laderegler

Dieses Solar-Kit beinhaltet alle Komponenten für die zuverlässige Stromversorgung unterwegs. Das hochwertige Solarmodul mit sich mit Spoiler, Durchführung und dem Tec7-Kleber befestigt. Die Plug & Play Steckverbinder mit Standard4 erleichtern die Installation.

Technische Daten:
Leistung: 100 Wp · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler

Lieferumfang:
Solarmodul 100 W,Solarladeregler 15A,Spoilerset,Dachdurchführung,Klebeset,Batteriekabel mit Sicherung (15 A) 1,5 m,Modulanschlußkabel 5 m,Adapterkabel für EBL,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Leistung:
100 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 600191, Base Camp One, Wohnmobil Solar Set, Camping Solar Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.