Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca PR 1515 Laderegler PWM 12 V, 24 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556059-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     756485
EAN/GTIN:
     4250852801133
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Steca PR 1515 Laderegler PWM 12 V,24 V 15 A

Solar-Laderegler PR1515

Professionelle Lastüberwachung
Mehrstufige Ladetechnologie
Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung

Die Steca PR 10-30-Laderegler-Serie ist das Highlight unter den Solarladereglern. Die neuesten Ladetechnologien verbunden mit einer nochmals deutlich verbesserten Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung ergeben eine optimale Batteriepflege und Kontrolle der bis zu 900 Wp Modulleistung, die angeschlossen werden kann. Ein großes Display informiert den Nutzer mit Hilfe von Symbolen über alle Betriebszustände. Der Ladezustand wird in der Art einer Tankanzeige visuell dargestellt. Daten wie z. B. Spannung, Strom und Ladezustand können auch digital als Zahl auf dem Display angezeigt werden. Zudem verfügt der Regler über einen Energiezähler, den der Nutzer selbst zurücksetzen kann.

Ausstattung:
Shunt-Topologie mit MOSFETs · Hybrid-Regler · Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC) · Automatische Spannungsanpassung · Max. verträgliche Leerlaufspannung der Solarmodule <47 V · Mehrstufige Ladetechnologie · SOC abhängige Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich · Integrierter Datenlogger (Energiezähler) · Abend-, Nacht- und Morgenlichtfunktion · Selbsttestfunktion · Monatliche Ausgleichsladung · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolschutz von Modul, Last und Akku · Automatische elektronische Sicherung · Kurzschlussschutz von Last und Modul · Überspannungsschutz am Moduleingang · Leerlaufschutz · Rückstromschutz bei Nacht · Übertemperatur- und Überlastschutz · Lastabschaltung bei Akkuüberspannung · Grafik LC-Display · Einfache menügeführte Bedienung · Programmierung durch Tasten

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 12,5 mA · Gewicht: 350 g · Ladestrom (max.): 15 A · Laststrom: 15 A · Modul-Leistung (max.): 450 Wp · Modul-Strom (max.): 15 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 187 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -10 °C bis +50 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP31 · Ladeentspannung 13,9/27,8 V · Boostladespannung 14,4/28,8 V · Leerlaufspannung <47 V

Lieferumfang:
Laderegler · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 187 x 96 x 44 mm
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
187 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Marke:
Steca
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
15 A
Laststrom:
15 A
Modul-Strom (max.):
15 A
Modul-Leistung (max.):
450 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
12|ツ|5 mA
Temperaturbereich (Details):
-10 °C bis +50 °C
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, photovoltaik laderegler, Steca, 756485, PR 1515, 860-2884, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 136,58*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 110,20*
€ 139,99*
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 176,33*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 215,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.