Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM358D Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155598-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM358D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.6 V/µs · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 20 nA · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Stromausgang/Kanal: 60 mA · Typ (Hersteller-Typ): LM358D · Versorgungsspannung doppelt max.: +15 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.5 V,+1.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +30 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3 V · Versorgungsstrom: 700 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1.1 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
LM358D
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
20 nA
Stromausgang/Kanal:
60 mA
Versorgungsstrom:
700 µA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1.1 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Anstiegsrate:
0.6 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+15 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 V | +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+30 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+3 V
Eingangsspannung (Offset):
2 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, LM358D, 426-051, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,227*
5
€ 5,90*
ab € 0,0852*
€ 0,2575*
50
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Lager 102
50
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.