Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Texas Instruments LM239N Differential CMOS, MOS, Offener Kollektor, TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155568-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM239N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: CMOS,MOS,Offener Kollektor,TTL · Ausgangsstrom (typ.): 20 mA · Betriebsspannung (Bereich): -1,+1,+2 - +15,+30 V,V · Betriebsspannung max.: +15 V,+30 V · Betriebsspannung min.: -1 V,+1 V,+2 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Eingangsruhestrom: 0.25 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 5 V · Eingangsspannung (Offset): 5 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 30 V · Elementanzahl: 4 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Durchführungsloch · Ruhestrom (max.): 2 mA · Typ (Hersteller-Typ): LM239N · Typ (Linear): Differential

Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, comparator, Texas Instruments, LM239N, 296-6621-5-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,29*
3
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,305*
1
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,31*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,31*
5
€ 5,95*
ab € 0,0922*
€ 0,4216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,14*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,60*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,183*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-14-03-F1
ab € 1,27*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,30*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0187*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,129*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,35*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0812*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,62648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.