| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1555533-BP Herst.-Nr.: 1020 EAN/GTIN: 4016139193878 |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics 1020 Batteriehalter 1x Micro (AAA) Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 62 x 13 x 11 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD für 1 Micro · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Pin-Abstand: 61.49 mm · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 62 x 13 x 11 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 62 mm | Produktabmessung, Breite: | 13 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Anschluss (Batterien): | Oberflächenmontage SMD | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | SMD für 1 Micro | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 61.49 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1020, SMD ultra low, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,82* | € 4,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,96* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|