Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1058 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 28.40 x 16 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555516-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1058
EAN/GTIN:
     4016139193700
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Keystone Electronics 1058 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 28.40 x 16 x 5 mm

Knopfzellenhalter für CR2032 Low Auto in

Sehr niedrige Bauart
Für automatische Zellenbestückung geeignet
SMT-Halterungen
Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme

SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 28.40 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 28.40 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28.40 x 16 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
28.40 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Passend für Batteriegröße:
CR 2032
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
28.40 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: 04016139193700, Keystone Electronics, 1058, SMD low Auto in, Batteriezubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,51*
12 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 2,03*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,40*
1
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.