Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BK-6049 Batteriebox 8x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 71.8 x 65.28 x 37.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555512-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BK-6049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
MPD BK-6049 Batteriebox 8x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 71.8 x 65.28 x 37.08 mm

Batteriegehäuse

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Geschlossenes Batteriegehäuse mit Kabel für 8 Mignon.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Ausführung (allgemein): Geschlossen mit Kabel für 8 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 65.28 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.08 mm · Produktabmessung, Länge: 71.8 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Kabellänge 152 mm · Zellen-Zahl: 8

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 71.8 x 65.28 x 37.08 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
37.08 mm
Produktabmessung, Länge:
71.8 mm
Produktabmessung, Breite:
65.28 mm
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Geschlossen mit Kabel für 8 Mignon
Zellen-Zahl:
8
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: 04016139193663, 02050004849233, MPD, BK-6049, 8AA Battery Holder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 13,66*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,67*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 17,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.