Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BU1-M-402 Batteriehalter 6x Baby (C) Kontaktpole (L x B x H) 112 x 53 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555511-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BU1-M-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
MPD BU1-M-402 Batteriehalter 6x Baby (C) Kontaktpole (L x B x H) 112 x 53 x 48 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kontaktpole · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 53 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Anschluss (Batterien):
Kontaktpole
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
6
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: MPD, BU1-M-402, Rundkontakte, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
26
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,51*
1
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 4,98*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.