Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1047 Batteriehalter 2x 18650 Lötanschluss (L x B x H) 77 x 40 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555500-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1047
EAN/GTIN:
     4016139193540
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Keystone Electronics 1047 Batteriehalter 2x 18650 Lötanschluss (L x B x H) 77 x 40 x 15 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Niedriges Profil

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 2 18650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650 · Pin-Abstand: 19.13 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 40 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Passend für Batteriegröße:
18650
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 2 18650
Zellen-Zahl:
2
Pin-Abstand:
19.13 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1047, L 2x 18650, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,79*
€ 7,14*
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 10,51*
1
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,51*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 11,26*
7 Tage
48
2
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.