Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH1000G Knopfzellenhalter 1x CR 2477 Horizontal, Durchsteckmontage THT (L x B x H) 30 x 28 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555497-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH1000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BH1000G Knopfzellenhalter 1x CR 2477 Horizontal,Durchsteckmontage THT (L x B x H) 30 x 28 x 18 mm

Knopfzellenhalter für CR2477, horizontal

Säurefester Kunststoff

Hochwertiger und robuster Knopfzellenhalter.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Durchsteckmontage THT · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2477 · Pin-Abstand: 20.5 mm · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -55 bis +180 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 28 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Passend für Batteriegröße:
CR 2477
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
20.5 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: 04016139193519, 02050004953251, MPD, BH1000G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
44
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,50*
1
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,75*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.