| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1555493-BP Herst.-Nr.: 96 EAN/GTIN: 4016139193472 |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics Battery Cap 96 Schutzkappe Passend für (Batterie-Zubehör) 9V-Block
9V-Block Schutzkappe
Keine ungewollte Entladung mehr Verhindert Kurzschluss
Schützten Sie ihre 9V-Block Batterien oder Akkus mit dieser praktischen Schutzkappe vor Kurzschlüssen oder ungewollter Entladung.
Technische Daten: Material: Polypropylen · Passend für (Batterie-Zubehör): 9V-Block · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 24 x 9.5 x 3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 24 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.5 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für (Batterie-Zubehör): | 9V-Block | Material: | Polypropylen | Produkt-Art: | Schutzkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,111* | € 0,25* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,45* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,53* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|