Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1012 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 69 x 30 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555484-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1012 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 69 x 30 x 15 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD für 2 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Pin-Abstand: 14.42 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 30 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
SMD für 2 Mignon
Zellen-Zahl:
2
Pin-Abstand:
14.42 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1012, SMD ultra low, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,49*
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 6,50*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.