Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1021 Batteriehalter 1x Micro (AAA) Durchsteckmontage THT (L x B x H) 53 x 13 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555480-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1021
EAN/GTIN:
     4016139193342
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1021 Batteriehalter 1x Micro (AAA) Durchsteckmontage THT (L x B x H) 53 x 13 x 11 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Pin für 1 Micro · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Pin-Abstand: 49.10 mm · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 13 x 11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Anschluss (Batterien):
Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Pin für 1 Micro
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
49.10 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1021, THM ultra low, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,18*
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,21*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,20*
6 Tage
61
€ 6,99*
ab € 7,18*
€ 10,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.