Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltdiode Taiwan Semiconductor BAW56RF SOT-23 70 V 450 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155529-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAW56RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
schaltdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schaltdiode · Durchlassspannung Referenz: 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 450 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller: Taiwan Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TSC · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 70 V · Sperrstrom I(r): 2.5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 70 V · Sperrverzugszeit T(rr): 6 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAW56RF

Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, BAW56RF, Dioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,95*
ab € 0,039*
€ 0,0663*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,0833*
€ 0,1367*
1
€ 4,00*
ab € 0,095*
€ 0,1367*
1
€ 4,00*
ab € 0,0454*
€ 0,1367*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,0991
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG