Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Home and Garden AdvancedImpact 900 2-Gang-Schlagbohrmaschine 900 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554861-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603174000
EAN/GTIN:
     3165140840910
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900

900 W
Schlagzahl max. 48450 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Beton) 40/13/18 mm

Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900 mit kraftvollem 900-Watt-Motor, 2-Gang-Getriebe sowie einem verbesserten Schlagmechanismus sind auch größte Bohrdurchmesser in allen Materialien– selbst Arbeiten in Beton sind keine Herausforderung. Mehr Sicherheit beim Arbeiten garantiert die Bosch Kickback Control: Ein integrierter Sensor erkennt, wenn sich das Zubehör im Material verkantet und die Schlagbohrmaschine schaltet sich automatisch ab.

Ausstattung:
Rechts-/Links-Lauf · Tiefenanschlag· Konstantelektronik · Bosch Kickback Control · 2-Gang Getriebe · Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · Funktionsschalter für Schrauben/Bohren und Schlagbohren.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl/Beton) 40/13/18 mm · Drehmoment (max.): 73 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Schlagstopp,Drehzahlvorwahl,Konstantelektronik · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 2.6 kg · Leerlaufdrehzahl: 50 - 1120/0 - 2850 U/min · Leistung: 900 W · Produkt-Art: Schlagbohrmaschine · Schlagzahl max.: 48450 /min · Typ: AdvancedImpact 900 · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bosch Home and Garden
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Schlagstopp | Drehzahlvorwahl | Konstantelektronik
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Leerlaufdrehzahl:
50 - 1120/0 - 2850 U/min
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Schlagzahl max.:
48450 /min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
900 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stahl/Beton) 40/13/18 mm
Drehmoment (max.):
73 Nm
Typ:
AdvancedImpact 900
Gewicht:
2.6 kg
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Bosch Home and Garden, 0603174000, AdvancedImpact 900, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 106,21*
30 Tage
nicht lagernd
€ 8,00*
ab € 101,39*
€ 106,69*
€ 4,95*
ab € 107,55*
€ 112,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 110,18*
€ 115,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 114,48*
€ 120,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,99*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 45,85*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 26,59*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 29,40*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 5,49*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 6,48*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 6,23*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,61*
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 14,71*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 19,85*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 25,35*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 28,00*
Zubehör
Bosch
2608571056
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.