Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter STPS340U DO-214AA 40 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-155477-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS340U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode - Gleichrichter

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 630 mV · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Typ (Hersteller-Typ): STPS340U

Weitere Suchbegriffe: schottky diode 3a, gleichrichterdiode, gleichrichter 40v, STMicroelectronics, STPS340U, 497-2465-1-ND, schottkydiode
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0642*
€ 0,1266*
1
€ 4,00*
ab € 0,181*
€ 0,279*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,28*
5
€ 5,95*
ab € 0,188*
€ 0,462*
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,70*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,65*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.