Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Party Lautsprecher 20 cm 8 Zoll Party -7LED 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554665-BP
Hersteller:
     Party
Herst.-Nr.:
     15-6099PLS
EAN/GTIN:
     5420047132406
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Party Party-7LED Lautsprecher

Mit eingebautem Lichteffekt
Ausgangsleistung: 300 W
Musikstreaming via Bluetooth

Tragbares Soundsystem mit eingebautem Lichteffekt im Lautsprecher. Ideal in allen Situationen, in denen ein vollausgestattes Ready-to-use-System gefragt ist (Musiker auf der Straße, Karaoke, Bars, Fitness, usw.)

Ausstattung:
Kabelmikrofon · USB-Bluetooth-MicroSD Spieler · FM Tuner · MP3 Eingang · Eingang für Gitarre oder Mikrofon mit separaten Reglern · Aufladbare Batterie 4,4Ah.

Technische Daten:
Gewicht: 5 kg · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 8 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 20 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Party Lautsprecher · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth,Eingebauter Lichteffekt,Inkl. Mikrofon,Integrierter MP3-Player · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Schnittstellen (Sound & Light): USB-Typ A,SD-Karten Einschub

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, Party, 15-6099PLS, -7LED, Partykeller, Lautsprecher
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 72,90*
€ 79,77*
€ 4,00*
ab € 64,85*
€ 79,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG