Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554409-BP Herst.-Nr.: 003R91820 EAN/GTIN: 5017534918201 |
| |
|
| | |
| Xerox Business A4 003R91820 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt Weiß
Xerox Kopierpapier Business DIN A4
DIN A4 Grammatur: 80 g/m² holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht Weißgrad (CIE): 150 CIE beidseitig bedruckbar Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer Zertifikat/Zulassung: EU Ecolabel Farbe: weiß 500 Bl./Pack.
Unser erfolgreiches Mehrzweckpapier. Es erfüllt zuverlässig alle Anforderungen des modernen Büroalltags. Xerox Business steht für reibungslose Laufeigenschaften und erstklassige Qualität.
Ausstattung: Kopierpapier
Technische Daten: Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Blatt | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Xerox | Grammatur: | 80 g/m² | Farbe: | weiß | Papier-Besonderheiten: | Beide Seiten bedruckbar | Format: | DIN A4 | Geeignet für (Drucktechnologien): | Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier Kopierpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß xerox, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier 80 g, Xerox, 003R91820, Business A4 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,03* | € 4,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,04* | € 4,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,77* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,79* | € 4,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,00* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|