Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 523270 Ersatzklinge Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser 04152, 125001, 08152, 07105, 07152, 07205, 07252, 123001,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554373-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     523270
EAN/GTIN:
     4002632900037
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor 523270 Ersatzklinge Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser 04152, 125001, 08152, 07105, 07152, 07205, 07252, 123001, 14152 53mm Bandstahl 10 St./Pack. 10 St.

Ersatzklinge Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser 04152, 125001, 08152, 07105, 07152, 07205, 07252, 123001, 14152 53mm Bandstahl 10 St./Pack.

Verwendung für Produkt: Sicherheitsmesser 04152, 125001, 08152, 07105, 07152, 07205, 07252, 123001, 14152
Form: Trapez
Maße: 19 x 53 mm (B x L)
Breite der Klinge: 19 mm
Länge: 53 mm

2-seitiger Breitschliff. 2-fach nutzbar.

Ausstattung:
Ersatzklinge Sicherheitsmesser

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 10 · Klingenbreite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Marke:
Martor
Material der Klinge:
Bandstahl
Packungsmenge:
10 St./Pack.
rostfrei:
Nein
Form (Office):
Trapez
Warnhinweis (Verletzungsgefahr):
Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten
Klingenbreite:
19 mm
Breite der Klinge:
19 mm
Anzahl Klingen:
10
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Ersatzklinge Sicherheitsmesser
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2122
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 3,51*
1 Tag
2122
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,08*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,82*
€ 4,09*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,49*
€ 4,19*
Lager 102
865
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.