Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MO-02 Monitor-Erhöhung Höhen-Bereich: 8 cm (max) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553635-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6214540
EAN/GTIN:
     4016139192253
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
SpeaKa Professional SP-MO-02 Monitor-Erhöhung Höhen-Bereich: 8 cm (max) Silber

SpeaKa Professional Monitor-/Notebook-/TV-Erhöhung

Erhöht Bildschirme für einen optimalen Blickwinkel
Kabeldurchführung auf der Ebene verschiebbar
Glasplatte aus gehärtetem Glas mit gerundeten, polierten Kanten
Anti-Rutsch-Pads bieten zusätzliche Stabilität
Tragkraft (max.) 20 kg

Der SpeaKa Professional Monitorständer ist die praktische Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes, egal ob für zu Hause oder für das Büro. Er bietet die Möglichkeit die Tastatur platzsparend zu verstauen und ist für Monitore von bis zu 81,3 cm (32") geeignet.

Schafft Stauraum
Nutzen Sie den neu gewonnen Raum und platzieren TV-Receiver, Tastaturen oder andere Gerätschaften unterhalb des Glasaufsatzes. Für ein aufgeräumtes Raumambiente.

Nahezu unsichtbare Kabel
Die rückwärtige Kabeldurchführung kann auf der Ebene verschoben werden. Das ermöglicht die Kabelführung ohne Kabelknicks und lässt diese bequem aus dem Blickfeld verschwinden.

Ausstattung:
Hochwertige Aluminium-Säulen
Verdeckte Kabelführung

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Arbeitsflächen-Breite: 560 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 210 mm · Halter-Ausführung: Starr · Herstellerfarbe: Silber · Höhe (max.): 8 cm · Kabellose Ladefunktion: Nein · Material: Glas,Aluminium · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,4 cm (10,4"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,2 cm (12,3"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32") · Produktabmessung, Breite: 560 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Tragkraft (max.): 20 kg · Weitere technische Daten: mit verstellbaren Kabelmanager

Lieferumfang:
Monitor-Erhöhung,4x Metallfuß,Kabelführung,Montageanleitung.

Hinweis:
Abbildungen zeigen die Anwendung. Lieferung ohne Geräte.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 560 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
560 mm
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|4 cm (10|ツ|4") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 81|ツ|3 cm (32")
Höhen-Bereich:
8 cm (max)
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Starr
Farbe:
grau
Material:
Glas | Aluminium
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Höhe (max.):
8 cm
Arbeitsflächen-Tiefe:
210 mm
Arbeitsflächen-Breite:
560 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
20 kg
Gewicht:
1.53 kg
Produkt-Art:
Monitor-Erhöhung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer grau, bildschirmständer, speaka monitorständer, SpeaKa Professional, SP-6214540, SP-MO-02, bildschirmerhöhung, stauraum pc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
270
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,70*
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 22,75*
€ 3,50*
ab € 30,89*
€ 42,04*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,69*
€ 43,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.