Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1553062 Kanalschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Kabelkanäle 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553062-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1553062
EAN/GTIN:
     4016139191966
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
1553062
Kabelkanalschere
kabelkanalschere
Schere Für Kunststoff u. Kabelkanäle SE

Einfache Änderung des Schnittwinkels
2 Ersatzklingen im Griff aufbewahren

Diese Kabelkanalschere ist für elektrische Installationsarbeiten bestens geeignet. Sie ermöglicht sicheres rechtwinkliches schneiden von kleinen Kunststoffröhren, Kabelkanälen und Schläuchen. Mit der beigelegten Winkelskala ist es problemlos möglich, Winkel zwischen 0° und 135° zu schneiden.

Ersatzklingen im Griff
Für einen oftmaligen, flexiblen und immer einwandfreien Einsatz können die Klingen ausgewechselt werden. Um die Ersatzklingen immer parat zu haben, können 2 Klingen im Griff verstaut werden.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Kabelkanäle · Gewicht: 330 g · Herst.-Teilenr.: 1553062 · Material: ABS,Carbonstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,galvanisch beschichtet · Produkt-Art: Kanalschere · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 15 mm · Weitere technische Daten: Schneidet Kuperkabel bis 3 x 5,5 mm²

Lieferumfang:
1x Kabelkanalschneider,1x Einstellbare Winkelskala,1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Kabelkanäle
Material:
ABS | Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | galvanisch beschichtet
Herst.-Teilenr.:
1553062
Schneidwert-Durchmesser (max.):
15 mm
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Kanalschere
Weitere Suchbegriffe: kabelwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 18,14*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 18,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 06 160
ab € 16,16*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 16,49*
Sonstiges
Toolcraft
824552
ab € 1,51*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,25*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.