Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Batteriemanagement S-8261ABJMD-G3J2G Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz, Überstromschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155151-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     155151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Schutzmodul für Lithium-Polymer-Akkumulator

Schutz gegen Überladung, Tiefentladung und Überstrom
Hochpräzise Spannungsüberwachung

Als Weiterentwicklung des LiIon-Akkus ist die LiPo-Akkuzelle heutzutage Standard in vielerlei mobilen Applikationen wie RC-Flugmodellen, Mobilfunk oder portablen Geräten. Systembedingt sind diese Akkus jedoch sehr empfindlich gegenüber ungünstigen äußeren Einflüssen oder Fehlbedienung, was zwangsläufig zu Kapazitätsverlust oder Komplettausfall führt. Dieses Modul unterbricht die Verbindung zwischen Akku und Lade-Einrichtung oder Last, falls ein Fehler auftritt. Die Verbindung wird wieder geschlossen, wenn der Fehler beseitigt wurde oder nicht mehr vorliegt. Die Verschaltung erfolgt unkompliziert zwischen Akku und Last bzw. Lade-Einrichtung über Lötpunkte.

Technische Daten:
Funktion (PMIC - Batteriemanagement): Überladungsschutz,Tiefentladungsschutz,Überstromschutz,Abschaltung bei Kurzschluss · Gehäuseart (Halbleiter): Modul · Hersteller: PL NoName · Montageart: Lötanschluss · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Batteriemanagement · Typ (Hersteller-Typ): S-8261ABJMD-G3J2G · Weitere technische Daten: Überspannungs-Erkennung: 4,28 V · Überladungs-Hysterese: 200 mV · Unterspannungs-Erkennung: 3,0 V · Überstrom-Erkennung: 1,5 - 6,0 A · Eigenstrom-Verbrauch: ca. 3,7 μA · Überladungserkennungs-Verzögerung: typ. 1200 ms · Tiefentladungs-Verzögerung: typ. 144 ms · Abm. (L x B x H) 28 x 3,6 x 1,8 mm

Hinweis:
Datenblatt beachten! Soll ein aus mehreren Zellen bestehender Akkupack geschützt werden, ist an jede Zelle ein Schutzmodul anzuschließen!
Weitere Suchbegriffe: 155151, S-8261ABJMD-G3J2G, LiPo, Li-Po, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.