Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 42 mm x 30 mm Passend für TO-3 SCI A18-9C 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155141-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     155141
EAN/GTIN:
     4016138589160
Suchbegriffe:
SCI
155141
A18-9C
Glimmer
Montagematerial-Set für Halbleitergehäuse (Glimmer)

Durchschlagsresistente Glimmer-Scheibe

Montagematerial mit Schraube zur Isolierung und Befestigung von Halbleitergehäusen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Material: Glimmer · Materialstärke: 0.1 mm · Passend für: TO-3 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Typ: A18-9C · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Montagematerial-Set für Halbleiter

Lieferumfang:
Isolierscheibe,Isolierhülse,Schraube,Mutter

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Glimmer-Scheibe.
Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,13*
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG