Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter für Programmiergerät Elnec 70-0915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155102-BP
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Programmiergerät
adapter für programmiergeräte
Adapter für ELNEC®-Programmer

Technische Daten:
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 10000 · Ausführung (Adapter): DIL-24-W,TSSOP-24 ZIF 170 mil · Hersteller: Elnec · Programmiergeräte-Typ (Kategorisierung): Adapter für Programmiergerät · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 70-0915

Hinweis:
Die Auswahl des richtigen Adapters sehen Sie immer in der neuesten Software-Version. Die Anzahl der unterstützten Bauteile der ELNEC®-Programmer wird fast alle 2 Wochen kostenlos aktualisiert. Mehr Informationen über die aktuelle Anzahl der unterstützten Bauteile sowie die neueste Software-Version zum Download finden Sie im Internet auf der Seite von ELNEC.
Weitere Suchbegriffe: Elnec, 70-0915, programmer adapter, programmiergerät adapter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 135,41*
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 138,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.