Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BuildTak Druckbettfolie 254 x 254mm 45897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550732-BP
Hersteller:
     BUILDTAK
Herst.-Nr.:
     45897
EAN/GTIN:
     4260395360165
Suchbegriffe:
4260395360165
BUILDTAK
45897
BuildTak Druckbettfolie 254 x 254mm

Hitzebeständig
Widerstandsfähig: Die Oberfläche hält für zahlreiche Drucke
Kein lästiges Wechseln der Druckbettoberfläche mehr: ABS und PLA haften
Ausgezeichnete Haftung des Materials auf der Oberfläche
Auch für Objekte mit filigraner Auflagefläche

Diese Druckbettfolie besitzt eine hohe Eigenstabilität und lässt sich dadurch deutlich leichter Aufkleben als herkömmliche PET- oder Kapton-Folien.
Die BuildTak-Platte schützt das Druckbett Ihres 3D Druckers.

Technische Daten:
Ausführung (3D): BuildTak Druckbettfolie 254 x 254mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Druckbettfolie · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Tiefe: 254 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
1c. Marke:
BUILDTAK
Ausführung (3D):
BuildTak Druckbettfolie 254 x 254mm
Produkt-Art:
Druckbettfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,79*
€ 22,41*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 22,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.