Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT Bolzenschneider 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550663-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1550663
EAN/GTIN:
     4016139191621
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kompakt-Bolzenschneider 200 mm

Kraftvoll und Kompakt
Schneidet bis zu 6 mm
Rutschhemmender Griff
Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss.

Ausstattung:
Geeignet für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
Schneidet Bauteile wie Draht, Bolzen, Nägel und Nieten sowie viele weitere Materialen und Werkstücke
Kraftvolle Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
Eine Öffnungsfeder ermöglicht schnell hintereinander abfolgende Schnitte
Gefertigt aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl
Hochwertige Chrom-Molybdän-Stahl Ausführung kraftfolle Präzisionsschnitte (Schneiden extra gehärtet)
Der rutschhemmende Griff liegt leicht und in der Hand, auch bei längeren Arbeiten
Sicherheitsverschluss hält die Schneide geschlossen, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist.

Technische Daten:
Gewicht: 330 g · Material: Chrom-Molybdän Stahl,PVC · Produkt-Art: Bolzenschneider · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 4 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 5 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 3.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 6 mm · Weitere technische Daten: Schneidehärte 58~62 HRC
Weicher Draht: 220-250 N/mm2
Mittelharter Draht: 750-800 N/mm2
Harter Draht: 1700-1800 N/mm2
Piano Draht: 2200-2300 N/mm2



Lieferumfang:
1 x Bolzenschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Chrom-Molybdän Stahl | PVC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
4 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
5 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
3.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
6 mm
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,30*
€ 26,06*
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 26,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 20 11
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.