Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100009350 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 25.00 m Grau Flammwidrig, mit Rastnasenschutz 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550419-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009350
EAN/GTIN:
     4018359293581
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Telegärtner 100009350 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 25.00 m Grau Flammwidrig,mit Rastnasenschutz 25 m

Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-25,0 m, grau

Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e
Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP
Kabellänge: 25.00 m

1:1 verdrahtetes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 5e.

Ausstattung:
Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
Flexibel und zugentlastet
Angespritzte Tülle
Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 25.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, 04018359293581, Telegärtner, 100009350, L00006D0080
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,10*
€ 34,04*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 34,16*
4 Tage
8
pro Stück
€ 6,95*
ab € 25,80*
€ 34,17*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,30*
€ 34,54*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.