Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Netzwerkdose Aufputz Unbestückt 1 Port Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550394-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021369
EAN/GTIN:
     4018359316143
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
Telegärtner Netzwerkdose Aufputz Unbestückt 1 Port Grau

Anschlussdose IP44 AP mit Montageeinsatz für 1x AMJ- bzw. UMJ-Modul/Kupplung

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Aufputzgehäuse · Einbautiefe: 58 mm · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Zuführung: unten · Montageart: Aufputz · Netzwerk-Spezifikation: Unbestückt · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Modular · Port (Nur für Titel): 1 Port · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 1 x

Weitere Informationen:
Kabel-Zuführung:
unten
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Ausführung (Netzwerkdosen):
Aufputzgehäuse
Netzwerkdosen-Besonderheiten:
Modular
Einbautiefe:
58 mm
Montageart:
Aufputz
Netzwerk-Spezifikation:
Unbestückt
Schnittstellen: LAN:
1 x
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, 04018359316143, Telegärtner, 100021369, H02000A0069
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,33*
€ 27,57*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 22,02*
€ 28,51*
€ 4,98*
ab € 21,97*
€ 28,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,11*
€ 28,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.