Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100021514 24 Port Netzwerk-Patchpanel Reinweiß (RAL 9010) Unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550273-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021514
EAN/GTIN:
     4018359445942
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
Telegärtner 100021514 24 Port Netzwerk-Patchpanel Reinweiß (RAL 9010) Unbestückt

MPD24 AMJ/UMJ inkl. Kabelabfangung, 24 Ports, reinweiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Patchpanel Ausführung: Unbestückt · Port (Nur für Titel): 24 Port · Produktabmessung, Breite: 446 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.50 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produktabmessung, Höhe:
50.50 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
446 mm
Patchpanel Ausführung:
Unbestückt
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 67,65*
€ 81,97*
3 Tage
5
€ 5,50*
ab € 67,74*
€ 82,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,73*
€ 83,15*
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 84,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 118,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.