Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a 3 Port Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550214-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022966
EAN/GTIN:
     4018359426033
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Datendose
Netzwerkdose
Telegärtner Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a 3 Port Weiß

designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S flex inkl. 3 AMJ-S-Module Cat.6A T568A

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Zuführung: horizontal · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Modular · Port (Nur für Titel): 3 Port · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 55.60 mm · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 3 x

Weitere Informationen:
Kabel-Zuführung:
horizontal
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
55.60 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausführung (Netzwerkdosen):
Einsatz
Netzwerkdosen-Besonderheiten:
Modular
Montageart:
Unterputz
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Schnittstellen: LAN:
3 x
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 20,58*
1
€ 4,98*
ab € 19,76*
€ 20,78*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,32*
€ 21,31*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 21,37*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.