Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner RJ45 Netzwerk, ISDN Y-Adapter [1x RJ45-Stecker - 2x RJ45-Buchse] 15.00 cm Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550167-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023153
EAN/GTIN:
     4018359227401
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Cat5
Kat5
Modularstecker
Telegärtner RJ45 Netzwerk,ISDN Y-Adapter [1x RJ45-Stecker - 2x RJ45-Buchse] 15.00 cm Lichtgrau (RAL 7035)

Telegärtner RJ45 Netzwerk,ISDN Y-Adapter

T-Adapter S, 10/100 BaseT/ISDN
Zur Aufteilung eines 8-adrigen RJ45-Ausgangs auf 4-adrige Anwendungen: 10/100 BaseT/ISDN
Angespritzter Knickschutz
Anschlusskabel 150 mm lang, zugentlastet, RJ45-Stecker mit Verriegelungshebelschutz
Beschriftungsfeld mit Klarsichtfenster
Geschirmt und ungeschirmt
Halogenfreies Kunststoffgehäuse, Farbe lichtgrau RAL 7035
Kennzeichnung der Ausgänge durch eingesteckte Farbsymbole für Daten oder Telefon
Schaltbildaufkleber auf der Unterseite

Der Adapter, eingebaut in ein Kunststoffgehäuse, teilt einen 8-adrig angeschlossenen RJ45-Ausgang auf zwei Buchsen mit je 4-adriger Kontaktbelegung auf. Das 15 cm lange Anschlusskabel ist mit einem RJ45-Stecker verbunden, der in den Ausgang der Dose bzw. des Verteilers eingesteckt wird. In die beiden RJ45-Buchsen am Adapter-Ausgang werden dann die Anschlusskabel zum Teilnehmer bzw. zur nächsten Verteilerbuchse eingesteckt. Die Ausgänge zu den Teilnehmern sind durch farbige Einstecksymbole für Daten- bzw. Telefonanschluss gekennzeichnet. Ein Beschriftungsschild unter einer transparenten Abdeckung bietet Raum für die Kennzeichnung der Ausgänge. Auf der Unterseite des Adapter-Gehäuses befindet sich ein Etikett mit der Angabe der Kontaktbelegung, so dass bei weiteren Eingriffen, die Verteilstruktur nachvollziehbar ist.

Die Modular T-Adapter ermöglichen ohne Eingriff in die bestehenden Netzstrukturen eine Verdoppelung der Anschlüsse durch Kabelsharing. Ausführungen für die Netztopologien Ethernet, Token Ring sowie für die Kombination Ethernet/ISDN in verschiedenen Ausführungen - geschirmt oder ungeschirmt - sind lieferbar. Wichtig: Je ein Adapter ist am Rangierverteiler (2 Eingänge vom Hub/Switch) und an der Anschlussdose (2 Ausgänge zu den Endgeräten) einzustecken!

Sind in einem Datennetz alle verfügbaren Anschlüsse belegt, treten Probleme spätestens dann auf, wenn neue Teilnehmer hinzukommen. Eine Lösung wäre hier die Verlegung zusätzlicher Kabel, die Installation weiterer Verteilfelder und Dosen. Doch dies ist wegen der meist schlechten Zugänglichkeit zu den Installationskanälen sehr aufwändig.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Kabel-Anwendung: Netzwerk,ISDN · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Y-Adapter
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | ISDN
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Produkt-Art:
Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 16,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 16,82*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 16,97*
1
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 17,25*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.