Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM R-78HB12-0.5 DC/DC-Wandler, Print 48 V/DC 12 V/DC 0.5 A 6 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155001-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB12-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
RECOM R-78HB12-0.5 DC/DC-Wandler, Print 48 V/DC 12 V/DC 0.5 A 6 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.

DC/DC-Wandler - Serie R-78xx

Nicht isoliert, gekapselt. Pinkompatibel mit 78xx-Serien-Längsreglern. Kein Kühlkörper notwendig.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Betriebstemperatur (max.): 71 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 72 V/DC · Eingangsspannung (min.): 17 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): SIP-3 · Leistung: 6 W · Nennspannung: 48 V/DC · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Weitere technische Daten: Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 30 mVpp · Genauigkeit: 2 % · Material: UL94-VO · Rastermaß: 2.54 mm · Wirkungsgrad (max): 94 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.5 x 8.5 x 17.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
RECOM
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Gehäuseart (Halbleiter):
SIP-3
Typ (Hersteller-Typ):
R-78HB12-0.5
Nennspannung:
48 V/DC
Wirkungsgrad (max):
94 %
Eingangsspannung (max.):
72 V/DC
Eingangsspannung (min.):
17 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
71 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannungen:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
6 W
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler|ツ| Print
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, kfz kleingeräte adapter, RECOM, R-78HB12-0.5, 416-890, gleichspannungswandler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 14,55*
1
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 17,18*
42
Frei Haus
ab € 14,79143*
€ 18,34239*
1
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 22,02*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.