Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC546ABU TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154997-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC546ABU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC546ABU TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 110 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 65 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 300 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BC546ABU
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
65 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
110
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Transitfrequenz f(T):
300 MHz
VCE Sättigung (max.):
600 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, BC546ABU, 803-1074, BC546ABU-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,103*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,1181*
Lager 102
8862
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1796*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 0,2073*
2 Tage
13321
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0497*
€ 0,5485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1796*
€ 0,2137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1615*
€ 0,1922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1468*
€ 0,1747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,1508
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1141*
€ 0,1358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.