Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hähnel 10007105 Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549932-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10007105
EAN/GTIN:
     5099113507105
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Hähnel Captur Receiver für Canon

Zusätlich als Fernauslöser für Blitzgeräte nutzbar
Anzahl unbegrenzt

Zusätzlich kann der Captur als Fernauslöser für Blitzgeräte, für entfesseltes Blitzen, verwendet werden. Der Sender wird auf dem Zubehörschuh der Kamera gesteckt. Der Empfänger wird am Steckfuß des Blitzgerätes angebracht. Durch das Stativgewinde am Empfänger kann der Empfänger mit dem Blitzgerät an einem Stativ befestigt werden. Der erhältliche Zusatzempfänger ermöglicht in Verbindung mit dem Set die kabellose Auslösung weiterer Blitzgeräte. Die Höhe der Anzahl an Blitzgeräten ist dabei nicht begrenzt.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Kamera): Canon · Produkt-Art: Funkempfänger · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Flash Trigger

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Hähnel
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Produkt-Art:
Funkempfänger
Weitere Suchbegriffe: hähnel fernauslöser, drahtauslöser, 5099113507105, Hähnel, 10007105
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 44,85*
€ 4,00*
ab € 30,20*
€ 46,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.