Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hähnel Captur Remote Nikon Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549925-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10007101
EAN/GTIN:
     5099113107107
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Hähnel Captur Remote für Nikon

Funk-Fernauslöser (2,4GHz)
Bis zu 100 Meter Reichweite
Digitale Kanalabstimmung, dadurch weniger störanfällig

Das Hähnel Captur Set vereint zwei Produkte in einem leichten, kompakten Gehäuse. Einfach in der Handhabung mit hoher Reichweite (über 100m) machen dieses Produkt zu einem „must-have“ für den DSLR Anwender. Erhältlich für Kameras der Marken Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic und Sony. Als Energiequelle dienen jeweils zwei Mignon AA Batterien/Akkus. Sender und Empfänger sind mit einem Ein-/Aus-Schalter ausgestattet.

Kamera Funk-Fernsteuerung
Der Hähnel Captur fungiert als Funk-Fernauslöser an der Kamera mit den Funktionen für Autofokus, Serienbildaufnahme. Der Auslöser überträgt mit 2,4GHz – einer weltweit lizenzfreien Frequenz. Die Kanalabstimmung erfolgt digital, dadurch entfallen einzustellende Dipschalter.

Blitzauslöser
Zusätzlich kann der Captur als Fernauslöser für Blitzgeräte, für entfesseltes Blitzen, verwendet werden. Der Sender wird auf dem Zubehörschuh der Kamera gesteckt. Der Empfänger wird am Steckfuß des Blitzgerätes angebracht. Durch das Stativgewinde am Empfänger kann der Empfänger mit dem Blitzgerät an einem Stativ befestigt werden.

Der erhältliche Zusatzempfänger ermöglicht in Verbindung mit dem Set die kabellose Auslösung weiterer Blitzgeräte. Die Höhe der Anzahl an Blitzgeräten ist dabei nicht begrenzt.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produkt-Art: Fernauslöser · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Remote Control, Flash Trigger, 4x AA Batterien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
1c. Marke:
Hähnel
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: hähnel fernauslöser, 5099113107107, Hähnel, 10007101, Captur Remote Nikon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,01*
€ 57,63*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,01*
€ 57,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 64,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.