Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SAW 30-240-1000G Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1000 mA 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549855-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SAW 30-240-1000G
EAN/GTIN:
     4251125201131
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 24w
steckernetzgerät 24v
Dehner Elektronik SAW 30-240-1000G Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1000 mA 24 W

Energiesparendes Steckernetzteil SAW 30-240-1000G

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
24 W Leistung

Modernes Steckernetzteil nach der Energiestufe DoE (Level VI). Das Gerät punktet durch eine hohe Effizienz und einen niedrigen Energieverbrauch.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Ausgangskabel 1,8 m.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 117 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 24 W · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 43 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
SAW 30-240-1000G
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
24 W
Gewicht:
117 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dehner Elektronik, SAW 30-240-1000G, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 15,80*
Lager 102
525
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,81*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 23,94*
€ 3,50*
ab € 24,47*
€ 33,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.