Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399941 Kühlprofil Aluminium (L x B) 1000 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154926-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399941
EAN/GTIN:
     4021553920016
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
befestigungselement lichtbandsystem
Barthelme 62399941 Kühlprofil Aluminium (L x B) 1000 mm x 20 mm

Aluminium-Träger

Zum Aufbringen und zur Kühlung des LED-Streifens.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Aluminium-Träger/-Kühlprofil · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399941

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
Aluminium-Träger/-Kühlprofil
Typ:
62399941
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlprofil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4021553920016, Barthelme, 62399941, led-leiste, led leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 8,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.