Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Kunststoff (Ø x L) 38 mm x 1000 mm Barthelme 62399940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154906-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399940
EAN/GTIN:
     4021553920009
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen Lichtbandsystem
PMMA-Rohr
PMMA-Röhre
pmma-rohr
Rundes Profil für LED-Streifen

Mithilfe des Kunstoffprofils, des Aluminiumträgers, jeweils zwei Endkappen und zwei Befestigungsschellen können Sie sich sehr einfach Ihre individuelle LED-Lampe erstellen. Je nach Auswahl der LED-Streifen lassen sich alle möglichen Farbtöne/-kombinationen realisieren. Das Profil ist für alle flexiblen, selbstklebenden LED-Streifen geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Rundes PMMA-Kunststoffprofil · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß (diffus) · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 62399940 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Weitere Suchbegriffe: 4021553920009, Barthelme, 62399940, led-leiste, led leiste
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 11,90*
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 11,91*
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 12,75*
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 17,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
150459
ab € 4,85*
Sonstiges
k.A.
150472
ab € 5,17*
Sonstiges
k.A.
150512
ab € 16,75*
Sonstiges
k.A.
150601
ab € 4,22*
Sonstiges
k.A.
150615
ab € 5,15*
Sonstiges
k.A.
150666
ab € 15,58*
Sonstiges
k.A.
150677
ab € 5,78*
Sonstiges
k.A.
150679
ab € 19,26*
Sonstiges
k.A.
150702
ab € 5,85*
Sonstiges
k.A.
150741
ab € 23,90*
Sonstiges
k.A.
150756
ab € 5,70*
Sonstiges
k.A.
150766
ab € 5,70*
Sonstiges
k.A.
150818
ab € 8,20*
Sonstiges
k.A.
154976
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.