Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO L125GE25 Litze 1 x 0.25 mm² Gelb 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548982-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     L125GE25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze
BELI-BECO L125GE25 Litze 1 x 0.25 mm² Gelb 25 m

Kupferlitze 0,25 mm²
Spule à 25 Meter Gelb

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Loch-Ø (Spule): 25 mm · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Herst.-Teilenr.:
L125GE25
Typ (Hersteller-Typ):
L125GE25
Außen-Durchmesser:
1.2 mm
Loch-Ø (Spule):
25 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: 02050004807707, BELI-BECO, L125GE25, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 16,91*
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 16,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,4192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.