| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1547496-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PSC12010 EAN/GTIN: 5906881447673 |
| |
|
| | |
| ENT121 PSC12010 Netzteil
Wetterfestes Einbau-Netzteil (IP67) 12V 1A
Geeignet für Unterputzmontage IP67 geschütztes Gehäuse Vorkonfektionierter 12V-Stecker
Ob im Wetterschutzgehäuse, in einer Unterputzdose oder gar im Freien: Dieses Netzteil versorgt dank IP67-geschütztem Gehäuse unter fast allen denkbaren Umständen Ihre Kameras mit einer stabilen 12V-Spannung. Sie benötigen lediglich eine 220V (90 - 264V AC) Stromversorgung am gewünschten Einsatzort: Die 50 cm DC-Anschlussleitung und die 30 cm lange Versorgungsleitung erlauben die wettergeschützte Unterbringung der Steckverbindungen zum Beispiel in einer abgesetzten Unterputz- oder Aufputzmontagedose.
Ausstattung: Kurzschlussschutz (SCP) · Überspannungsschutz (AC seitig) · Überlastungsschutz · Hoher Wirkungsgrad (78%).
Technische Daten: Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 12V DC (Gleichstrom) · Betriebsumgebung: Innen- und Aussenbereich · Empfohlene Umgebungstemperatur (Betrieb): 0°C ~ +40°C · Gehäusematerial: Kunststoff · Länge der Anschlussleitung (zum Verbraucher) ca.: 0.5m · Länge der Versorgungsleitung (von der Stromquelle) ca.: 0.3 m · Leistung max.: 12W · Schutzklasse(n)/ Standards: PN-EN 60950-1:2007 II (zwei) ·Stromanschluss: Eingangsseitig: offene Enden/ ausgangsseitig: 5.5/ 2.1 mm Standard-DC-Stecker · Stromaufnahme max. ca.: 0.13A · Stromversorgung: 90 - 264V AC, 50Hz/60Hz · Welligkeitsspannung/Ondulationsspannung: 100mV p-p max. · Wetterschutz: IP67 · Wirkungsgrad: 78%.
Lieferumfang: Netzteil (ENT121) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PSC12010, ENT121 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,00* | € 31,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,07* | € 31,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,05* | € 45,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|