Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT-ScopeMega50 USB-Oszilloskop 15 MHz 2-Kanal, 16-Kanal 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Mixed-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547488-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-ScopeMega50
EAN/GTIN:
     4016139188775
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
joy-it oszilloskop
Joy-it JT-ScopeMega50 USB-Oszilloskop 15 MHz 2-Kanal,16-Kanal 8 Bit Digital-Speicher (DSO),Mixed-Signal (MSO),Logic-Analyser,Funktionsgenerator 1 St.

Mixed Signal Oszilloskop ScopeMega50

2 Kanäle
48 MHz Bandbreite

USB-PC basierendes Mixed Signal Oszilloskop.
Besonders stromsparend: 150 mA Stromverbrauch - bestens für Außeneinsatz geeignet.

Ausstattung:
2 Kanal Oszilloskop · 2 Kanal Spectrum Analyzer · 16 Kanal Logic Analyzer (mit serial interface decoding: UART, I2C, SPI) [ 0..5V] · Funktionsgenerator für Testsignale: 12,5 kHz/ max. 1,8 Vpp [Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn].

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 16 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 15 MHz · Eingangsspannungs-Bereich: +/- 30 V · Gewicht: 100 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal,16-Kanal · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO),Mixed-Signal (MSO),Logic-Analyser,Funktionsgenerator · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Analog Spannung,BNC-Stecker,D-SUB-Buchse 25pol.,USB 2.0 Buchse B · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2x 60 MHz Prüfspitzen (10:1, 1:1) · 1x 16 Kanal Logic Analyzer Clips · USB Kabel.

Systemvoraussetzungen:
Windows® Xp SP3, Vista™, Windows® 7, 8, 8.1,10 32 and 64 bit · 1024×768@24bit · Dual Core 2GHz · USB 2.0.

Hinweis:
Aktuellste und kostenlose Software auf der Herstellerseite downloadbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5 x 90 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Joy-it
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal | 16-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
Analog Spannung | BNC-Stecker | D-SUB-Buchse 25pol. | USB 2.0 Buchse B
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) | Mixed-Signal (MSO) | Logic-Analyser | Funktionsgenerator
Typ (Hersteller-Typ):
JT-ScopeMega50
Bandbreite:
15 MHz
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Eingangsspannungs-Bereich:
+/- 30 V
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
USB-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, JT-ScopeMega50, oszillograph, oszillograf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 131,67*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 131,68*
€ 3,50*
ab € 123,96*
€ 154,77*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 294,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.