| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1547473-BP Herst.-Nr.: PM-U25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-U25 PM-U25 U-Typ hellschaltend,dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.
Gabel-Lichtschranke, Serie PM (25)
Gabelweite 6mm Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN Fremdlichtunabhängig Verpolungsschutz
Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße. Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): U-Typ · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: PBT · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 13.4 mm · Schutzart: IP64 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 855 nm
Hinweis: Zulassung: UL Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Abmessungen: | (L x B x H) 13.4 x 6 x 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 13.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 6 mm | Marke: | Panasonic | Wellenlänge: | 855 nm | Schutzart: | IP64 | Gehäusematerial: | PBT | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken): | hellschaltend | dunkelschaltend | Ausführung (Sensoren): | U-Typ | Ausgänge (Sensoren): | NPN | Sendertyp: | LED Infrarot | Typ (Hersteller-Typ): | PM-U25 | Betriebsspannung min.: | 5 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 5 - 24 V/DC | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabel-lichtschranke npn, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, Panasonic, PM-U25, 125-4523, lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,96* | € 19,52* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,78* | € 19,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,17* | € 20,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,92* | € 21,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,14* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|