Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-R45-P PM-R45-P R-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547459-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-R45-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-R45-P PM-R45-P R-Typ hellschaltend,dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.

Gabel-Lichtschranke, Serie PM (45)

Gabelweite 6mm
Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN
Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN
Fremdlichtunabhängig
Verpolungsschutz

Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße.
Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): R-Typ · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: PBT · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.7 mm · Produktabmessung, Länge: 21.3 mm · Schutzart: IP64 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 855 nm

Hinweis:
Zulassung: UL
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 21.3 x 13 x 13.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.7 mm
Produktabmessung, Länge:
21.3 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Panasonic
Wellenlänge:
855 nm
Schutzart:
IP64
Gehäusematerial:
PBT
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend
Ausführung (Sensoren):
R-Typ
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
PM-R45-P
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 19,54*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,74*
€ 19,55*
€ 6,90*
ab € 14,13*
€ 20,14*
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 22,02*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.