Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-L25-R PM-L25-R L-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547438-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-L25-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-L25-R PM-L25-R L-Typ hellschaltend,dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.

Gabel-Lichtschranke, Serie PM (25)

Gabelweite 6mm
Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN
Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN
Fremdlichtunabhängig
Verpolungsschutz

Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße.
Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): L-Typ · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: PBT · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 13.4 mm · Schutzart: IP64 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Besonderheiten: Biegebeständiges Kabel · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 855 nm

Hinweis:
Zulassung: UL
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 13.4 x 12 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
13.4 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Panasonic
Wellenlänge:
855 nm
Schutzart:
IP64
Gehäusematerial:
PBT
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend
Ausführung (Sensoren):
L-Typ
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Sensor-Besonderheiten:
Biegebeständiges Kabel
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
PM-L25-R
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,03*
€ 28,23*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,39*
€ 28,24*
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 29,09*
€ 5,90*
ab € 20,21*
€ 30,65*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.